Bijzondere kenmerken
Slanke maar uiterst krachtige wipzaag met beugelgreep voor een gemakkelijk hanteren van de machine met één hand.
Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.
Elektronica houdt het gekozen toerental constant onder belasting en zorgt voor een indrukwekkend hoge zaagnselheid.
Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
Een bewegend tegengewicht staat garant voor een uiterst laag trillingsniveau.
Robuuste constructie met metalen carter zorgt voor een uitstekende warmteafvoer en een hoge rigiditeit.
De vierkante zaagas zorgt voor een betere geleiding in bochten.
Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
Ingebouwde verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.
Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
Standaard meegeleverd
Anti splinterplaatje
Glijplaat
Adapter voor stofafzuiging
Inbussleutel 4x70mm
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen (P1): 720Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P2): 320Watt
Maximaal afgegeven vermogen: 700Watt
Maximaal aantal zaagbewegingen: 800 - 2800min-1
Slaglengte: 26mm
Maximale zaagcapaciteit hout: 135mm
Maximale zaagcapaciteit staal: 10mm
Pendelbeweging
Snoerlengte: 2,5m
Snoertype: H05RN-F 2x1mm²
Triax vibratie zagen hout (ah): 8m/s²
Triax vibratie zagen staal (ah): 4,5m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²
Geluidssterkte (LWA): 95dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 84dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 236 x 73 x 207mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 2,6kg