Eriks
MAKITA

MAKITA Decoupeerzaag 4351FCTJ

  • ERIKS:12569352
  • Fabrikant:088381639224
Image 1
Bijzondere kenmerken
Slanke maar uiterst krachtige decoupeerzaag met knopgreep voor een perfecte controle over de zaagsnede.
Elektronica houdt het gekozen toerental constant onder belasting en zorgt voor een indrukwekkend hoge zaagnselheid.
Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.
Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
Een bewegend tegengewicht staat garant voor een uiterst laag trillingsniveau.
Robuuste constructie met metalen carter zorgt voor een uitstekende warmteafvoer en een hoge rigiditeit.
Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
De vierkante zaagas zorgt voor een betere geleiding in bochten.
Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
Ingebouwde verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.
Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard meegeleverd
Decoupeerzaagblad BR13
Decoupeerzaagblad B10
HSS decoupeerzaagblad B-22
Anti splinterplaatje
Glijplaat
Adapter voor stofafzuiging
Inbussleutel 4x70mm

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen (P1): 720Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P2): 320Watt
Maximaal afgegeven vermogen: 700Watt
Maximaal aantal zaagbewegingen: 800 - 2800min-1
Slaglengte: 26mm
Maximale zaagcapaciteit hout: 135mm
Maximale zaagcapaciteit staal: 10mm
Pendelbeweging
Snoerlengte: 2,5m
Snoertype: H05RN-F 2x1mm²
Triax vibratie zagen hout (ah): 6,5m/s²
Triax vibratie zagen staal (ah): 4,5m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²
Geluidssterkte (LWA): 96dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 85dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Elektrische beschermingsklasse: II
Afmetingen (L x B x H): 271 x 73 x 187mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 2,5kg
Opslaan in lijst

€ 215,00/ stukexcl. btw

€ 260,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA