Eriks
MAKITA

MAKITA Decoupeerzaag 18V DJV182ZJ zonder accu/lader, met Mbox

  • ERIKS:12683019
  • Fabrikant:088381651899
Image 1
Efficiënt werken in hout, metaal, kunststof en rubber dankzij variabele toerenregeling (draaiknop)
Makkelijke gereedschapsloze zaagwissel: middels kliksysteem is een (heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen
Optimaal zicht en schone zaaglijn door koelluchtkanalen die zaagsel wegblazen
Precies zaagresultaat door unieke vierkante zaagas waardoor de zaag niet draait
Verbeterde, duurzame stofafzuiging direct aansluitbaar op alle Makita stofzuigers
Voorzien van pendelstanden voor fijne tot grove afwerking
Uitgerust met een energiezuinige koolborstelloze motor
Voorzien van soft start om nauwkeuriger te starten aan de zaaglijn
Uitgerust met soft no load: de toeren stijgen zodra de zaag in aanraking komt met het materiaal
Uitgerust met een Lock On / Lock Off knop voor continu én extra veilig werken
Hoog werkcomfort dankzij uitstekende machinebalans, het lichte gewicht en ergonomische handgreep
Aantal slagen: 800 - 3500 min-1
Ingebouwde verlichting
Max. zaagcap. hout 0°: 135 mm
Max. zaagcap. aluminium 0°: 20 mm
Lengte zaagblad: 76 - 180 mm
Slaglengte: 26 mm
Kantelen L/R: 45 / 45 º
Opslaan in lijst

€ 259,00/ stukexcl. btw

€ 313,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA