Eriks
MAKITA

MAKITA Decoupeerzaag 18V DJV181ZJ zonder accu/lader, met Mbox

  • ERIKS:12683017
  • Fabrikant:088381650946
Image 1
Efficiënt werken in hout, metaal, kunststof en rubber dankzij variabele toerenregeling (draaiknop)
Door zijn ontwerp zeer manoeuvreerbaar, fijner afwerken en uiterst geschikt om op zijn kop te werken
Verbeterde, duurzame stofafzuiging direct aansluitbaar op alle Makita stofzuigers
Uitgerust met een energiezuinige koolborstelloze motor
Precies zaagresultaat door unieke vierkante zaagas waardoor de zaag niet verdraait
Platform: LXT 18 V
Max. zaagcap. hout 0°: 135 mm
Max. zaagcap. metaal 0°: 10 mm
Max. zaagcap. aluminium 0°: 20 mm
Kantelen L/R45 / 45 °
Opslaan in lijst

€ 259,00/ stukexcl. btw

€ 313,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA