Eriks
MAKITA

MAKITA Boorschroevendraaier DF332DSAJ 10,8V

  • ERIKS:13228825
  • Fabrikant:088381809481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,00/ stukexcl. btw

€ 272,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Serie
CXT
Type
Drill/Screwdriver
Aantal meegeleverde accus
2
Met acculader
Ja
Nullasttoerental 1e stand
van 0 tot 450
Nullasttoerental 2e stand
van 0 tot 1500
Max. draaimoment
35
Trillingsemissiewaarde ah (boren in metaal)
2.5 m/s²
Trillingsmeetonzekerheid K (boren in metaal)
1.5 m/s²
Lengte
154 mm
Breedte
66 mm
Hoogte
236 mm
Spanwijdte boorhouder
van 0.8 tot 10 mm
Accucapaciteit
2 A·h
Nom. spanning
10.8 V
Max. draaimoment
35 Nm