Bijzondere kenmerkenZeer veelzijdige SDS-Max boor- en breekhamer met een uitstekende slagkracht / gewicht / vibratie verhouding.Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.Binnen de geldende normen kan met deze machine twee- tot zesmaal langer gewerkt worden dan met andere, vergelijkbare machines.Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.Asynchrone slagverdeling resulteert in een hogere boorprogressie en een gemakkelijker doorboren van wapeningen.Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.Zwaar uitgevoerde rollen-slipkoppeling zorgt voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton.Gepatenteerde zigzag-coating beschermt het de ankerwikkelingen tegen beschadigingen door gruis in het koelluchtcircuit.Extreem robuuste lagering van krukas en overbrenging, tweezijdige gevat in een gelaagd krukashuis uit magnesium spuitgietwerk.De functie-omkeerknop is 360° draaibaar voor een gemakkelijkere bediening en door zijn ingekapselde positie gevrijwaard van elke beschadiging.Voorzien van zelfuitschakelende koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.Standaard meegeleverdZijhandgreep 68 D-vormKunststof opbergkofferKunststof opbergkofferBorenvet in dispenser (100g)ReinigingsdoekRechte zijhandgreep CPLTechnische kenmerkenNominaal opgenomen vermogen (P1): 1350 WattNominaal afgegeven vermogen (P2): 600 WattMaximaal afgegeven vermogen: 1600 WattMaximaal toerental onbelast: 130-280 t.p.m.Maximale slagfrequentie: 1250-2750 min-1Slagenergie (EPTA 05/2009): 9,4 JOptimale boordiameter beton: 20 - 35 mmMaximale boordiameter beton: 45 mmMaximale diameter met kroonboor: 125 mmOpname voor SDS-MAXDodemansschakelaarTriax. vibratie boren slag (ah): 7,5 m/s²Triax. vibratie beitelen (ah): 7,5 m/s²Triax vibratie beitelen D-greep (ah): 7 m/s²Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5 m/s²Geluidssterkte (LWA): 105 dB(A)Geluidsdrukniveau (LpA): 94 dB(A)Geluid onzekerheidsfactor (K): 3 dB(A)Afmetingen (L x B x H): 458 x 136 x 288 mmGewicht zonder kabel (EPTA 01/2003: ): 8,8 kg