Eriks
MAKITA

MAKITA Boor-schroefmachine 10.8V DF332DZJ

  • ERIKS:14076233
  • Fabrikant:088381816540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Serie
CXT
Type
Drill/Screwdriver
Aantal meegeleverde accus
0
Met acculader
Nee
Nullasttoerental 1e stand
van 0 tot 450
Nullasttoerental 2e stand
van 0 tot 1500
Max. draaimoment
35
Trillingsemissiewaarde ah (boren in metaal)
2.5 m/s²
Trillingsmeetonzekerheid K (boren in metaal)
1.5 m/s²
Lengte
154 mm
Breedte
66 mm
Hoogte
236 mm
Spanwijdte boorhouder
van 0.8 tot 10 mm
Max. draaimoment
35 Nm
Nom. spanning
10.8 V