Eriks
MAKITA

MAKITA Boor- en breekhamer HR4013C

  • ERIKS:12604790
  • Fabrikant:088381651332
Image 1
Bijzondere kenmerkenLichte en compacte SDS-max boorhamer, ideaal voor courante doorvoerboringen bij elektrische of sanitaire installatiewerken.Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht, terugslagdemping en volledig afgeveerde behuizing voor een concurrentieloos laag trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.Nieuw inschakelsysteem met dodemansknop in boorstand en keuze tussen dodemansknop of aan/uit knop in beitelstand.Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen snelheid en slagkracht constant onder belasting.Asynchrone slagverdeling zorgt voor een hogere boorprogressie en een gemakkelijker doorboren van wapeningen.Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.Duurzaam vergrendelingssysteem van de beitelstand met metalen nokken.Zwaar uitgevoerde rollen-slipkoppeling zorgt voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton.Gepatenteerde zigzag-coating beschermt het de ankerwikkelingen tegen beschadigingen door gruis in het koelluchtcircuit.Extreem robuuste lagering van krukas en overbrenging, tweezijdige gevat in een gelaagd krukashuis uit magnesium spuitgietwerk.De functie-omkeerknop is 360° draaibaar voor een gemakkelijkere bediening en door zijn ingekapselde positie gevrijwaard van elke beschadiging.Voorzien van zelfuitschakelende koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.Standaard meegeleverdKunststof opbergkofferZijhandgreep 73 D-vormRechte zijhandgreep CPLDiepteaanslagBorenvet in dispenser (100g)ReinigingsdoekTechnische kenmerkenNominaal opgenomen vermogen (P1): 1100WattNominaal afgegeven vermogen (P2): 500WattMaximaal afgegeven vermogen: 1200WattMaximaal toerental onbelast: 250-500t.p.m.Maximale slagfrequentie: 1450-2900min-1Slagenergie (EPTA 05/2009): 8,0JOptimale boordiameter beton: 16 - 30mmMaximale boordiameter beton: 40mmMaximale diameter met kroonboor: 105mmOpname voor SDS-MAXSnoerlengte: 4mDodemansschakelaarTriax. vibratie boren slag (ah): 5,0m/s²Triax. vibratie beitelen (ah): 4,5m/s²Triax vibratie beitelen D-greep (ah): 4,5m/s²Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²Geluidssterkte (LWA): 103dB(A)Geluidsdrukniveau (LpA): 92dB(A)Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)Afmetingen (L x B x H): 479 x 112 x 263mmGewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 6,8kg
Opslaan in lijst

€ 739,00/ stukexcl. btw

€ 894,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Nom. opgenomen vermogen
1100 W
Max. energie enkele slag
8 J
Max. slagaantal
2900
Nullasttoerental
250 - 500 tr/min
Gereedschapopname
SDS max
Boordiameter beton met hamerboor
40 mm
Boordiameter beton met kernkroon
105 mm
Machinegewicht
6.8 kg
Kabellengte
4 m