Eriks
MAKITA

MAKITA Bedrijfsstofzuiger L-klasse type VC3210LX1

  • ERIKS:12251890
  • Fabrikant:088381615211
Image 1
Machine is i.c.m. stofzuiger TNO-gecertificeerd voor stofvrij werken
Zeer stil door effectieve demping
'Auto' startsysteem bij inschakelen van aangesloten machines, met enkele seconden naloop
Sterke wielconstructie voor maximale duurzaamheid, inclusief wielrem
Variabele zuigkrachtregeling
Optimale levensduur door zeer robuuste constructie
Professionele stofzuiger voor droog- en natgebruik
Nat zuigen alleen voor incidenteel gebruik en kleine hoeveelheden en alleen met gebruik van het optionele vloeistoffilter (195611-5)
Voorzien van anti-statische stofzuigslang
Voorzien van RVS behuizing
Geschikt voor (stofsoort)/ Hout-, beton- en steenstof
Cap. Vloeistof: 27 l
Cap. stof: 32 l
Kabellengte: 5 m
Opgenomen vermogen: 1050 Watt
Afm. Lxbxh: 552x398x685 mm
Geluidsdrukniveau (LpA): 73 dB(A)
Gewicht (EPTA): 14,5 kg
Opslaan in lijst

€ 519,00/ stukexcl. btw

€ 627,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA