Eriks
MAKITA

MAKITA Bandschuurmachine, 500 W, band B 9 mm, LG 533 mm, bandsnelh. 300-1700 m/min

  • ERIKS:23573422
  • Fabrikant:088381041348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken9 mm bandbreedte; aanpasbaar naar 6 of 13 mm mits gebruik van optionele arm van 6 mm of 13 mm.Probleemloos schuren op moeilijk bereikbare plaatsen is mogelijk dankzij de smalle schuurarm.Schuurarm kan 10° opwaarts en 90° neerwaarts draaien.Standaard meegeleverdAdapter voor stofafzuigingSchuurarmSchuurband Red P-43278Technische kenmerkenNominaal opgenomen vermogen (P1): 500WattMaximale bandsnelheid: 300-1700m/minLengte van de schuurarm: 110mmFormaat schuurband: 9 x 533mmTriax. vibratiewaarde (ah): ≦2,5m/s²Geluidssterkte (LWA): 95dB(A)Geluidsdrukniveau (LpA): 84dB(A)Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)Afmetingen (L x B x H): 420 x 158 x 78mmGewicht zonder kabel (EPTA 01/2003): 1,6kg
Opslaan in lijst

€ 285,00/ stukexcl. btw

€ 344,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Type
Belt Sander
Nom. opgenomen vermogen
500 W
Schuurplaatlengte
533 mm
Schuurplaatbreedte
6 mm
Machinegewicht
1.6 kg
Nominaal toerental
1700 tr/min
Kabellengte
2.5
Spanning
230 V
Trillingsemissiewaarde ah (schuren van massief hout)
2.5 m/s²
Trillingsonzekerheid K (schuren van massief hout)
1.5 m/s²
Geluidsdrukniveau
84 dB(A)
Geluidsvermogenniveau
95 dB(A)
Geluidsdruk meetonzekerheid K
3 dB
Lengte
420 mm
Breedte
158 mm
Hoogte
78 mm