Eriks
MAKITA

MAKITA Bandschuurmachine, 1200 W, band B 100 mm, LG 610 mm, bandsnelh. 500 m/min

  • ERIKS:13383977
  • Fabrikant:088381025621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Type
Belt Sander
Nom. opgenomen vermogen
1200 W
Schuurplaatlengte
610 mm
Schuurplaatbreedte
100 mm
Machinegewicht
5.7 kg
Nominaal toerental
500 tr/min
Kabellengte
5
Spanning
230 V
Trillingsemissiewaarde ah (schuren van massief hout)
2.5 m/s²
Trillingsonzekerheid K (schuren van massief hout)
1.5 m/s²
Geluidsdrukniveau
86 dB(A)
Geluidsvermogenniveau
97 dB(A)
Geluidsdruk meetonzekerheid K
3 dB
Lengte
350 mm
Breedte
140 mm
Hoogte
200 mm