Bijzondere kenmerken
Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert meer koppel, behoudt de volle kracht bij linksom draaien en verzet meer werk met dezelfde accucapaciteit.
Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.
Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
Tweede generatie ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
Standaard meegeleverd
MAKPAC II opbergkoffer
Draaghaak
Dubbelbit PH2 +/- x45mm
Technische kenmerken
Batterijchemie: Li-ion
Nominale accuspanning: 18V
Aantal bijgeleverde accu's: 0
Toerental onbelast: 10-500t.p.m.
Maximaal toerental onbelast: 0-2000t.p.m.
Slagfrequentie 1e versnelling: 0-7500min-1
Maximale slagfrequentie: 0-30000min-1
Blokkeerkoppel: 60Nm
Maximaal koppel (zachte verbinding): 36Nm
Maximaal koppel (harde verbinding): 54Nm
Maximale boordiameter staal: 13mm
Maximale boordiameter hout: 38mm
Maximale boordiameter steen: 13mm
Spanwijdte boorkop: 1,5 - 13mm
Motorrem
Triax. vibratie boren (ah): 2,5m/s²
Triax. vibratie boren slag (ah): 8,0m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1.5m/s²
Geluidssterkte (LWA): 99dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA): 88dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)
Afmetingen (L x B x H): 182 x 79 x 261mm
Netto gewicht: 1.2kg