Eriks
MAKITA

MAKITA Accu klopboor-schroefmachine 18V - DHP484RTJ

  • ERIKS:13146176
  • Fabrikant:088381826228
Image 1
Bijzondere kenmerkenRobuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert meer koppel, behoudt de volle kracht bij linksom draaien en verzet meer werk met dezelfde accucapaciteit.Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.Tweede generatie ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.Standaard meegeleverdMAKPAC II opbergkoffer2x Li-ion accu BL1850BSnellader DC18RCDraaghaakDubbelbit PH2 +/- x45mmBeschermkapje voor accuTechnische kenmerkenBatterijchemie: Li-ionNominale accuspanning: 18VBatterijcapaciteit: 5,0AhGemiddelde oplaadtijd: 45minAantal bijgeleverde accu's: 2Toerental onbelast: 10-500t.p.m.Maximaal toerental onbelast: 0-2000t.p.m.Slagfrequentie 1e versnelling: 0-7500min-1Maximale slagfrequentie: 0-30000min-1Blokkeerkoppel: 60NmMaximaal koppel (zachte verbinding): 36NmMaximaal koppel (harde verbinding): 54NmMaximale boordiameter staal: 13mmMaximale boordiameter hout: 38mmMaximale boordiameter steen: 13mmSpanwijdte boorkop: 1,5 - 13mmMotorremTriax. vibratie boren (ah): 2,5m/s²Triax. vibratie boren slag (ah): 8,0m/s²Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1.5m/s²Geluidssterkte (LWA): 99dB(A)Geluidsdrukniveau (LpA): 88dB(A)Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)Afmetingen (L x B x H): 182 x 79 x 261mmGewicht met standaard accu (EPTA 01/2003): 1,8kg
Opslaan in lijst

€ 409,00/ stukexcl. btw

€ 494,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Max. draaimoment
54 / 36 Nm
Max. slagaantal
30000
Spanwijdte boorhouder
van 1.5 tot 13 mm
Accucapaciteit
5 A·h
Nom. spanning
18 V
Gewicht incl. accupack
1.8 kg
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter in hout
38 mm
Nullasttoerental
0 - 500 / 0- 2000 tr/min