Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MAKITA |
Serie | LXT |
Type | Drill/Screwdriver |
Aantal meegeleverde accus | 0 |
Nullasttoerental 1e stand | van 0 tot 550 |
Nullasttoerental 2e stand | van 0 tot 2100 |
Max. draaimoment | 130 |
Draaimomentinstelling | van 1 tot 12 |
Trillingsemissiewaarde ah (boren in metaal) | 2.5 m/s² |
Trillingsmeetonzekerheid K (boren in metaal) | 1.5 m/s² |
Geluidsdrukniveau | 74 dB(A) |
Geluidsdruk meetonzekerheid K | 3 dB |
Lengte | 178 mm |
Breedte | 81 mm |
Hoogte | 248 mm |
Nom. spanning | 18 V |
Max. draaimoment | 130 Nm |
Gewicht incl. accupack | 2.6 kg |
Boordiameter in hout | 50 mm |
Nominaal toerental | 2100 tr/min |
Draaimomentinstelling | 1 to 12 Nm |
Spanwijdte boorhouder | 1.5 to 13 mm |
Boordiameter in staal | 13 mm |
Nullasttoerental | 2100 tr/min |