Eriks
MAKITA

MAKITA Accu boorhamer 18V zonder accu/lader

  • ERIKS:12709456
  • Fabrikant:088381658171
Image 1
Bijzondere kenmerkenUniverseel inzetbare accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer.Uitgerust met hetzelfde slagwerk als het model op netstroom HR2470, ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.Minder trillingen dank zijn het gepatenteerd systeem dat het slagwerk vastzet in vrijloop of in boorstand.Veiligheids-slipkoppeling beschermt motor en gebruiker bij blokkering.Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.Rondom draaibare softgrip zijhandgreep met verstelbare diepteaanslag.Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.Deze basisversie wordt geleverd zonder batterijen en zonder lader, maar is compatibel met bijna alle andere LXT 18V Li-ion batterijen. Op deze manier kan u op een prijsbewuste manier uw collectie Makita machines uitbreiden.Standaard meegeleverdMAKPAC III opbergkofferDiepteaanslagTechnische kenmerkenBatterijchemie: Li-ionNominale accuspanning: 18VAantal bijgeleverde accu's: 0Maximaal toerental onbelast: 0-1100t.p.m.Maximale slagfrequentie: 0-4000min-1Slagenergie (EPTA 05/2009): 2,0JMaximale boordiameter staal: 13mmMaximale boordiameter hout: 26mmOptimale boordiameter beton: 6 - 10mmMaximale boordiameter beton: 20mmOpname voor SDS-PLUSTriax. vibratie boren (ah): 3m/s²Triax. vibratie boren slag (ah): 14,5m/s²Triax. vibratie beitelen (ah): 11m/s²Vibratie onzekerheidsfactor (K): 1,5m/s²Geluidssterkte (LWA): 98dB(A)Geluidsdrukniveau (LpA): 87dB(A)Geluid onzekerheidsfactor (K): 3dB(A)Diameter spanhals: 43mmAfmetingen (L x B x H): 358 x 84 x 259mmNetto gewicht: 1.7kg
Opslaan in lijst

€ 225,00/ stukexcl. btw

€ 272,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Max. energie enkele slag
2 J
Gereedschapopname
SDS-plus
Nullasttoerental
0 - 1100 tr/min
Max. slagaantal
4000
Nom. spanning
18 V
Boordiameter in beton
20 mm
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter in hout
26 mm
Gewicht incl. accupack
1.7 kg