Eriks
MAKITA

MAKITA Accu 197422-4 Li-ion 18 V 6,0 Ah

  • ERIKS:13025533
  • Fabrikant:088381464123
Image 1
  • 6,0 Ah
Opslaan in lijst

€ 120,00/ stukexcl. btw

€ 145,20incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Serie
LXT
Type
Battery
Uitvoering
BL1860B
Nom. spanning
18 V
Capaciteit
6000 mAh
Overige aanduidingen
4-LED-indicator
Droog
Ja
Gesloten (sealed)
Ja
Samengesteld / accupack
Ja
Kunststof behuizing
Ja
Geschikt voor snellader
Ja
Gewicht
658 g