€ 100,00/ stukexcl. btw
€ 121,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MAKITA |
Serie | LXT |
Type | Battery |
Uitvoering | BL1850B |
Nom. spanning | 18 V |
Capaciteit | 5000 mAh |
Overige aanduidingen | 4-LED-indicator |
Lengte | 113 mm |
Hoogte incl. pool | 62 mm |
Breedte | 75 mm |
Droog | Ja |
Gesloten (sealed) | Ja |
Samengesteld / accupack | Ja |
Kunststof behuizing | Ja |
Geschikt voor snellader | Ja |
Gewicht | 630 g |
Hoogte | 62 |