Eriks
MAKITA

MAKITA 12 V Max Boor-/schroefmachine

  • ERIKS:14175452
  • Fabrikant:088381872584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 179,00/ stukexcl. btw

€ 216,59incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Serie
CXT
Type
Drill/Screwdriver
Aantal meegeleverde accus
2
Met acculader
Ja
Nullasttoerental 1e stand
van 0 tot 450
Nullasttoerental 2e stand
van 0 tot 1700
Max. draaimoment
30
Trillingsemissiewaarde ah (boren in metaal)
2.5 m/s²
Trillingsmeetonzekerheid K (boren in metaal)
1.5 m/s²
Lengte
179 mm
Breedte
66 mm
Hoogte
212 mm
Nom. spanning
10.8 V
Spanwijdte boorhouder
van 0.8 tot 10 mm
Accucapaciteit
2 A·h
Max. draaimoment
30 Nm