Eriks
MAGLITE

MAGLITE Zaklamp Maglite Mini 2x AA Zwart

  • ERIKS:23036380
  • Fabrikant:038739060521
Image 1
- bereik: 96 m- lichtsterkte: 2305 cd- lichtstroom: 14 lm- batterij: 2 x 1.5 V AA-alkalinebatterij (meegelev.) (LR06)- levensduur van de batterij: ± 5 u 15- levensduur van de lamp: batterijset (5 st.)- lengte: 14.5 cm- diameter kop: 2.5 cm- diameter body: 1.8 cm
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAGLITE