Eriks
LVF

LVF Terugslagklep Type: 1806 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 600 Flens 3/4" (20)

  • ERIKS:13614964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smeedstalen terugslagklep, piston type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 600.
Opslaan in lijst

€ 125,00/ stukexcl. btw

€ 151,25incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1806
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 600
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T3, Serie 7
Inbouwlengte
191 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A479 410
Materiaal deksel
ASTM A105N
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal veer
ASTM A479 316
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
100
DN
3/4" (20)
A
118 mm
H
85 mm
L
191 mm
Gewicht
5.3 kg