Eriks
LVF

LVF Terugslagklep Type: 1805 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 300 Flens 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13615051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smeedstalen terugslagklep, piston type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 300.
Opslaan in lijst

€ 235,00/ stukexcl. btw

€ 284,35incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1805
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 15
Inbouwlengte
229 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A479 410
Materiaal deksel
ASTM A105N
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal veer
ASTM A479 316
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
50
DN
1.1/2" (40)
A
156 mm
H
100 mm
L
229 mm
Gewicht
12.5 kg