Eriks
LVF

LVF Terugslagklep Type: 1804 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 1/2" (15)

  • ERIKS:13614954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smeedstalen terugslagklep, piston type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 150.
Opslaan in lijst

€ 93,20/ stukexcl. btw

€ 112,77incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1804
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 15
Inbouwlengte
108 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A479 410
Materiaal deksel
ASTM A105N
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal veer
ASTM A479 316
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20
DN
1/2" (15)
A
89 mm
H
70 mm
L
108 mm
Gewicht
2.6 kg