Eriks
LVF

LVF Terugslagklep Type: 1732 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Soklas 3/4" (20)

  • ERIKS:13615034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Smeedstalen terugslagklep, piston type met geflensde deksel en soklasaansluitingen, Class 800.
Opslaan in lijst

€ 48,00/ stukexcl. btw

€ 58,08incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1732
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
ASME B16.11
Druktrap artikel
Class 800
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
90 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A479 410
Materiaal deksel
ASTM A105N
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal veer
ASTM A479 316
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136
DN
3/4" (20)
H
55 mm
L
90 mm
Gewicht
1.8 kg