€ 56,60/ stukexcl. btw
€ 68,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LVF |
Type | 1732 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A105N |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Soklas |
Normering las aansluiting | ASME B16.11 |
Druktrap artikel | Class 800 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 110 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Afdichting | Trim 8 |
Materiaal klep | ASTM A479 410 |
Materiaal deksel | ASTM A105N |
Materiaal dekselpakking | Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld |
Materiaal veer | ASTM A479 316 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 426 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 136 |
DN | 1" (25) |
H | 70 mm |
L | 110 mm |
Gewicht | 2.6 kg |