Eriks
LVF

LVF Terugslagklep Type: 1730 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 2" (50)

  • ERIKS:13614953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smeedstalen terugslagklep, piston type met geflensde deksel en NPT draadaansluitingen, Class 800.
Opslaan in lijst

€ 163,00/ stukexcl. btw

€ 197,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1730
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
Class 800
Inbouwlengte
170 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A479 410
Materiaal deksel
ASTM A105N
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal veer
ASTM A479 316
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136
DN
2" (50)
H
120 mm
L
170 mm
Gewicht
8.4 kg