€ 43,60/ stukexcl. btw
€ 52,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LVF |
Type | 1730 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A105N |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ASME B1.20.1 |
Druktrap artikel | Class 800 |
Inbouwlengte | 80 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Afdichting | Trim 8 |
Materiaal klep | ASTM A479 410 |
Materiaal deksel | ASTM A105N |
Materiaal dekselpakking | Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld |
Materiaal veer | ASTM A479 316 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 426 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 136 |
DN | 1/2" (15) |
H | 49 mm |
L | 80 mm |
Gewicht | 1.1 kg |