Eriks
LVF

LVF Terugslagklep Type: 1722 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Soklas 3/4" (20)

  • ERIKS:13615044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen (gesmeed) terugslagklep, piston type met geflensde deksel en soklasaansluitingen, Class 800.
Opslaan in lijst

€ 166,00/ stukexcl. btw

€ 200,86incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1722
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
ASME B16.11
Druktrap artikel
Class 800
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
90 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
Trim 12
Materiaal klep
ASTM A182 F316L
Materiaal deksel
ASTM A182 F316L
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal veer
ASTM A182 F316L
Min. mediumtemperatuur (continu)
-196 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
540 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136
DN
3/4" (20)
H
55 mm
L
90 mm
Gewicht
1.8 kg