€ 166,00/ stukexcl. btw
€ 200,86incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LVF |
Type | 1720 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A182 F316L |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ASME B1.20.1 |
Druktrap artikel | Class 800 |
Inbouwlengte | 90 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Afdichting | Trim 12 |
Materiaal klep | ASTM A182 F316L |
Materiaal deksel | ASTM A182 F316L |
Materiaal dekselpakking | Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld |
Materiaal veer | ASTM A182 F316L |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -196 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 540 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 136 |
DN | 3/4" (20) |
H | 55 mm |
L | 90 mm |
Gewicht | 1.8 kg |