Eriks
LVF

LVF Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:13615038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen (gesmeed) terugslagklep, piston type met geflensde deksel en NPT draadaansluitingen, Class 800.
Opslaan in lijst

€ 147,50/ stukexcl. btw

€ 178,48incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1720
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
Class 800
Inbouwlengte
80 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
Trim 12
Materiaal klep
ASTM A182 F316L
Materiaal deksel
ASTM A182 F316L
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal veer
ASTM A182 F316L
Min. mediumtemperatuur (continu)
-196 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
540 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136
DN
1/2" (15)
H
49 mm
L
80 mm
Gewicht
1.1 kg