Eriks
LVF

LVF Schuifafsluiter Type: 5030 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 3/4" (20)

  • ERIKS:14231986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen (gesmeed) schuifafsluiter, OS&Y met geflensde huis/bovendeel verbinding en flensaansluitingen, Class 300.
Opslaan in lijst

€ 320,50/ stukexcl. btw

€ 387,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
5030
Norm
ASME
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 10
Inbouwlengte
153 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Volle doorlaat
Nee
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 12
Materiaal schuif
ASTM A182 F316
Materiaal spindel
ASTM A182 F316
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A182 F316L
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-196 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
540 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
50 bar
Goedkeuringen
API 624
DN
3/4" (20)
A
118 mm
H
188 mm
L
153 mm
M
80 mm
Gewicht
5.5 kg