Eriks
LVF

LVF Schuifafsluiter Type: 3841 Staal/Roestvaststaal (RVS) PN40 Flens DN25

  • ERIKS:11813422
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Smeedsstalen schuifafsluiter, met buitenliggend, stijgend spindel, niet-stijgend handwiel, roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 541,50/ stukexcl. btw

€ 655,22incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
3841
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0460
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Volle doorlaat
Ja
Uitvoering kopstuk
Geflensd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schuif
1.4021
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0460
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
205 mm
L
160 mm
M
100 mm
Gewicht
8 kg