Eriks
LVF

LVF Schuifafsluiter Type: 1782 Staal/Trim 8 Class 600 Flens 1" (25)

  • ERIKS:13614909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smeedstalen schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 600.
Opslaan in lijst

€ 152,00/ stukexcl. btw

€ 183,92incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1782
Norm
ASME
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 600
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T3, Serie 2
Inbouwlengte
216 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Volle doorlaat
Nee
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 8
Materiaal schuif
ASTM A479 410
Materiaal spindel
ASTM A479 410
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A105N
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
100 bar
Goedkeuringen
API 624
DN
1" (25)
A
124 mm
H
232 mm
L
216 mm
M
100 mm
Gewicht
7.5 kg