€ 302,00/ stukexcl. btw
€ 365,42incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LVF |
Type | 1781 |
Norm | ASME |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A105N |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 10 |
Inbouwlengte | 216 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Volle doorlaat | Nee |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Trim 8 |
Materiaal schuif | ASTM A479 410 |
Materiaal spindel | ASTM A479 410 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | ASTM A105N |
Materiaal kopstuk pakking | Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 426 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 50 bar |
DN | 2" (50) |
A | 165 mm |
H | 300 mm |
L | 216 mm |
M | 140 mm |
Gewicht | 17.5 kg |