Eriks
LVF

LVF Schuifafsluiter Type: 1781 Staal/Trim 8 Class 300 Flens 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13614906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smeedstalen schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 300.
Opslaan in lijst

€ 255,00/ stukexcl. btw

€ 308,55incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1781
Norm
ASME
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 10
Inbouwlengte
191 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Volle doorlaat
Nee
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 8
Materiaal schuif
ASTM A479 410
Materiaal spindel
ASTM A479 410
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A105N
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
50 bar
Goedkeuringen
API 624
DN
1.1/2" (40)
A
156 mm
H
270 mm
L
191 mm
M
140 mm
Gewicht
13.5 kg