Eriks
LVF

LVF Schuifafsluiter Type: 1766 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 800 Soklas 1/2" (15)

  • ERIKS:13614995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen (gesmeed) schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en soklasaansluitingen, Class 800.
Opslaan in lijst

€ 159,00/ stukexcl. btw

€ 192,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1766
Norm
ASME
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
ASME B16.11
Druktrap artikel
Class 800
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
80 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Volle doorlaat
Nee
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 12
Materiaal schuif
ASTM A182 F316
Materiaal spindel
ASTM A182 F316
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A182 F316L
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-196 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
540 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136 bar
Goedkeuringen
API 624
DN
1/2" (15)
H
145 mm
L
80 mm
M
80 mm
Gewicht
1.8 kg