€ 163,00/ stukexcl. btw
€ 197,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LVF |
Type | 1764 |
Norm | ASME |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A182 F316L |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ASME B1.20.1 |
Druktrap artikel | Class 800 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 90 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Volle doorlaat | Nee |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Trim 12 |
Materiaal schuif | ASTM A182 F316 |
Materiaal spindel | ASTM A182 F316 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | ASTM A182 F316L |
Materiaal kopstuk pakking | Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -196 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 540 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 136 bar |
Goedkeuringen | API 624 |
DN | 3/4" (20) |
H | 155 mm |
L | 90 mm |
M | 80 mm |
Gewicht | 1.8 kg |