Eriks
LVF

LVF Schuifafsluiter Type: 1759 Staal/Trim 5 Class 800 Soklas 3/4" (20)

  • ERIKS:13614923
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Smeedstalen schuifafsluiter, OS&Y met gelast kopstuk, balgafdichting en soklasaansluitingen, Class 800.
Opslaan in lijst

€ 211,50/ stukexcl. btw

€ 255,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1759
Norm
ASME
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
ASME B16.11
Druktrap artikel
Class 800
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
90 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Volle doorlaat
Nee
Uitvoering kopstuk
Gelast kopstuk
Type spindelafdichting
Balg
Afdichting
Trim 5
Materiaal schuif
ASTM A479 410
Materiaal spindel
ASTM A479 410
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal balg
ASTM A182 F321
Materiaal kopstuk
ASTM A105N
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136 bar
Goedkeuringen
API 624
DN
3/4" (20)
H
155 mm
L
90 mm
M
80 mm
Gewicht
1.8 kg