€ 529,50/ stukexcl. btw
€ 640,70incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LVF |
Type | 1759 |
Norm | ASME |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A105N |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Soklas |
Normering las aansluiting | ASME B16.11 |
Druktrap artikel | Class 800 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 130 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Volle doorlaat | Nee |
Uitvoering kopstuk | Gelast kopstuk |
Type spindelafdichting | Balg |
Afdichting | Trim 5 |
Materiaal schuif | ASTM A479 410 |
Materiaal spindel | ASTM A479 410 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal balg | ASTM A182 F321 |
Materiaal kopstuk | ASTM A105N |
Materiaal kopstuk pakking | Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 426 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 136 bar |
Goedkeuringen | API 624 |
DN | 2" (50) |
H | 277 mm |
L | 130 mm |
M | 120 mm |
Gewicht | 9.8 kg |