Eriks
LVF

LVF Schuifafsluiter Type: 1755 Staal/Trim 8 Class 800 Soklas 2" (50)

  • ERIKS:13614984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smeedstalen schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en soklasaansluitingen, Class 800.
Opslaan in lijst

€ 167,00/ stukexcl. btw

€ 202,07incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1755
Norm
ASME
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
ASME B16.11
Druktrap artikel
Class 800
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
130 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Volle doorlaat
Nee
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 8
Materiaal schuif
ASTM A479 410
Materiaal spindel
ASTM A479 410
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A105N
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136 bar
Goedkeuringen
API 624
DN
2" (50)
H
277 mm
L
130 mm
M
120 mm
Gewicht
9.8 kg