€ 1.057,00/ stukexcl. btw
€ 1.278,97incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LVF |
Type | 8030 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A182 F316L |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 15 |
Inbouwlengte | 267 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Afdichting | Trim 12 |
Materiaal klep | ASTM A182 F316L |
Materiaal deksel | ASTM A182 F316L |
Materiaal dekselpakking | Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld |
Materiaal veer | ASTM A182 F316L |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -196 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 540 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 136 |
DN | 2" (50) |
A | 165 mm |
H | 145 mm |
L | 267 mm |
Gewicht | 19 kg |