Eriks
LVF

LVF Piston terugslagklep Type: 8030 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 300 Flens 1" (25)

  • ERIKS:14232004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen (gesmeed) terugslagklep, piston type met geflensde huis/deksel verbinding en flensaansluitingen, Class 300.
Opslaan in lijst

€ 449,00/ stukexcl. btw

€ 543,29incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
8030
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 15
Inbouwlengte
203 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
Trim 12
Materiaal klep
ASTM A182 F316L
Materiaal deksel
ASTM A182 F316L
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal veer
ASTM A182 F316L
Min. mediumtemperatuur (continu)
-196 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
540 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136
DN
1" (25)
A
124 mm
H
95 mm
L
203 mm
Gewicht
6 kg