Eriks
LVF

LVF Piston terugslagklep Type: 8015 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 150 Flens 1" (25)

  • ERIKS:14232000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen (gesmeed) terugslagklep, piston type met geflensde huis/deksel verbinding en flensaansluitingen, Class 150
Opslaan in lijst

€ 323,50/ stukexcl. btw

€ 391,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
8015
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 15
Inbouwlengte
127 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
Trim 12
Materiaal klep
ASTM A182 F316L
Materiaal deksel
ASTM A182 F316L
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal veer
ASTM A182 F316L
Min. mediumtemperatuur (continu)
-196 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
540 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136
DN
1" (25)
A
108 mm
H
92 mm
L
127 mm
Gewicht
5.1 kg