€ 671,00/ stukexcl. btw
€ 811,91incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LVF |
Type | 6015 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A182 F316L |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 150 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Inbouwlengte | 165 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Trim 12 |
Materiaal klep | ASTM A182 F316 |
Materiaal spindel | ASTM A182 F316 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | ASTM A182 F316 |
Materiaal kopstuk pakking | SWG 316/Grafiet |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -196 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 540 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 20 bar |
DN | 1.1/2" (40) |
A | 127 mm |
H | 270 mm |
L | 165 mm |
M | 120 mm |
Gewicht | 10.8 kg |