Eriks
LVF

LVF Klepafsluiter Type: 1772 Staal/Trim 8 Vaste klep Recht Class 600 Flens 2" (50)

  • ERIKS:14281744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smeedstalen klepafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 600.
Opslaan in lijst

€ 363,00/ stukexcl. btw

€ 439,23incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1772
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 600
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T3, Serie 7
Inbouwlengte
292 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A276 410
Materiaal spindel
ASTM A276 410
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A105N
Materiaal kopstuk pakking
SWG 316/Grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar
DN
2" (50)
A
165 mm
H
290 mm
L
292 mm
M
140 mm
Gewicht
21.5 kg