€ 268,50/ stukexcl. btw
€ 324,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LVF |
Type | 1770 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A105N |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 150 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Inbouwlengte | 203 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Trim 8 |
Materiaal klep | ASTM A276 410 |
Materiaal spindel | ASTM A276 410 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | ASTM A105N |
Materiaal kopstuk pakking | SWG 316/Grafiet |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 426 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 20 bar |
DN | 2" (50) |
A | 152.4 mm |
H | 310 mm |
L | 203 mm |
M | 140 mm |
Gewicht | 15.5 kg |