Eriks
LVF

LVF Klepafsluiter Type: 1760 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 2" (50)

  • ERIKS:13615026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen (gesmeed) klepafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en NPT draadaansluitingen, Class 800.
Opslaan in lijst

€ 720,00/ stukexcl. btw

€ 871,20incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1760
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
Class 800
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
170 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 12
Materiaal klep
ASTM A182 F316
Materiaal spindel
ASTM A182 F316
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A182 F316L
Materiaal kopstuk pakking
SWG 316/Grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-196 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
540 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136 bar
DN
2" (50)
H
290 mm
L
170 mm
M
140 mm
Gewicht
10.8 kg