€ 231,50/ stukexcl. btw
€ 280,12incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LVF |
Type | 1760 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A182 F316L |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ASME B1.20.1 |
Druktrap artikel | Class 800 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 110 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Trim 12 |
Materiaal klep | ASTM A182 F316 |
Materiaal spindel | ASTM A182 F316 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | ASTM A182 F316L |
Materiaal kopstuk pakking | SWG 316/Grafiet |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -196 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 540 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 136 bar |
DN | 1" (25) |
H | 200 mm |
L | 110 mm |
M | 80 mm |
Gewicht | 3.3 kg |