Eriks
LVF

LVF Klepafsluiter Type: 1741 Staal/Trim 8 Vaste klep Recht Class 800 Soklas 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13615019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smeedstalen klepafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en soklasaansluitingen, Class 800.
Opslaan in lijst

€ 152,00/ stukexcl. btw

€ 183,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1741
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
ASME B16.11
Druktrap artikel
Class 800
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
155 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A276 410
Materiaal spindel
ASTM A276 410
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A105N
Materiaal kopstuk pakking
SWG 316/Grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136 bar
DN
1.1/2" (40)
H
270 mm
L
155 mm
M
120 mm
Gewicht
7.9 kg