Eriks
LVF

LVF Klepafsluiter Type: 1739 Staal/Trim 8 Vaste klep Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:13614933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smeedstalen klepafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en NPT draadaansluitingen, Class 800.
Opslaan in lijst

€ 53,70/ stukexcl. btw

€ 64,98incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
1739
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
Class 800
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
90 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A276 410
Materiaal spindel
ASTM A276 410
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A105N
Materiaal kopstuk pakking
SWG 316/Grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136 bar
DN
3/4" (20)
H
200 mm
L
90 mm
M
80 mm
Gewicht
2 kg