€ 25,20/ stukexcl. btw
€ 30,49incl. btw
296 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LUDECKE |
Type | SSG/RK |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | EA Adjustable |
Maat aansluiting | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |